Beli harga sealer cup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crown Horeca Manual Cup Sealer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Crown Horeca Manual Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Cup Sealer adalah mesin kemasan minuman dengan menggunakan prinsip kerja pemanasan dan pemotongan otomatis, sehingga memberikan kesan rapih, indah dan tidak tumpah (memudahkan pembeli untuk membawa minuman). SC-H9 adalah manual cup sealer dengan dimensi 230x300x600 dengan kapasitas 300-400cup/hr.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230x300x600
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 370
    • Capacity (cup/hour): 300-400
  2. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  3. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  4. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  5. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  6. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  7. Non Brand Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Non Brand Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    atribut:
    • Material: Paper SPE 20
Daftar Harga harga sealer cup Terbaru October 2026
Crown Horeca Manual Cup SealerRp1.099.900
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp15.999.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900
Non Brand Paper Cup Hot (Gelas Kertas)Rp28.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)